Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1100A 1000V 3KN/110 AR UR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1100A 1000V 3KN/110 AR UR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M8539

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057039444

Sonepar Artikelnummer

121269224

Hersteller Artikelnummer

170M8539

Hersteller Typ

FUSE 800A 1000V 3FKE/115 AR UR

Hersteller Artikel Nr.:

170M8539

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.746 kg

0