Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1100A 1100V 3FU/115 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1100A 1100V 3FU/115 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6699

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1100 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516045312

Sonepar Artikelnummer

121269207

Hersteller Artikelnummer

170M6699

Hersteller Typ

FUSE 1100A 1100V 3FU/115 AR CU

Hersteller Artikel Nr.:

170M6699

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1100 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.157 kg

0