EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 120 A, AC 690 V, DC 500 V, 200 kA, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120FEE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 120 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590429702
Sonepar Artikelnummer
120925736
Hersteller Artikelnummer
120FEE
Hersteller Typ
120FEE
Hersteller Artikel Nr.:
120FEE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
120 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
71 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.092 kg


