EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M2665
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 125 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590442428
Sonepar Artikelnummer
120930389
Hersteller Artikelnummer
170M2665
Hersteller Typ
170M2665
Hersteller Artikel Nr.:
170M2665
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
125 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78.1 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.221 kg


