EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWP-350A
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.771 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712150422
Sonepar Artikelnummer
121108770
Hersteller Artikelnummer
FWP-350A
Hersteller Typ
SUPERFLINKE SICHERUNG 350A 700V
Hersteller Artikel Nr.:
FWP-350A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.771 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA


