Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 125A 1000V DIN 0 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 125A 1000V DIN 0 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L3838

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 0

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439404

Sonepar Artikelnummer

121269146

Hersteller Artikelnummer

170L3838

Hersteller Typ

FUSE 125A 1000V DIN 0 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170L3838

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

0

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

125 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.289 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 1000 V, DIN 0, 35 x 60 x 125 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4