EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, 200 kA, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M7060
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1400 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590463478
Sonepar Artikelnummer
120802099
Hersteller Artikelnummer
170M7060
Hersteller Typ
FUSE 1400A 690V 4BN/65 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M7060
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
4
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1400 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
205 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
66.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.457 kg


