Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1400A 690V 2//3BKN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1400A 690V 2//3BKN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6455

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590462273

Sonepar Artikelnummer

121269190

Hersteller Artikelnummer

170M6455

Hersteller Typ

FUSE 1400A 690V 2//3BKN/50 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M6455

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1400 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

72.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.264 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, 2x DIN 3, aR, IEC, Einzel- (Top) Kennmeldersystem, duale Flachkontaktsicherungen mit quadratischem Körper, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4