EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1500A, AC690V, Größe3, 76x92x135 mm, aR, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6618
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516020128
Sonepar Artikelnummer
121269199
Hersteller Artikelnummer
170M6618
Hersteller Typ
FUSE 1500A 690V 3FU/90 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M6618
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
91.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.211 kg


