EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1569D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 160 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590441360
Sonepar Artikelnummer
120802053
Hersteller Artikelnummer
170M1569D
Hersteller Typ
160A 690V AR DIN 000 HSDNH FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M1569D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
160 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg


