EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1600A, AC660V, 2xGröße3, 74x167x52 mm, aR, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6883
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 660 V
Bemessungsstrom - 1600 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516020876
Sonepar Artikelnummer
121269209
Hersteller Artikelnummer
170M6883
Hersteller Typ
FUSE 1600A 660V 23BKN/55 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M6883
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsstrom:
1600 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
220 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
52 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.746 kg


