Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 160A 1250V 1GKN/75 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 160A 1250V 1GKN/75 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4488

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057026000

Sonepar Artikelnummer

121269158

Hersteller Artikelnummer

170M4488

Hersteller Typ

FUSE 160A 1250V 1GKN/75 AR CU

Hersteller Artikel Nr.:

170M4488

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

160 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

45 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

75 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.121 kg

0