EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1800A, AC1250V, 2xGröße3, 74x52x167 mm, aR, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6793
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 1800 A
Abschaltleistung - 125 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516020746
Sonepar Artikelnummer
121269208
Hersteller Artikelnummer
170M6793
Hersteller Typ
FUSE 1800A 1250V 23BKN/75AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M6793
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
1800 A
Abschaltleistung:
125 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
260 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.600 kg


