EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1A, 1000 V DC, IEC 60269-6 TypA, 10x38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV-1A10F
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590505659
Sonepar Artikelnummer
121240465
Hersteller Artikelnummer
PV-1A10F
Hersteller Typ
PV-1A10F
Hersteller Artikel Nr.:
PV-1A10F
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.010 kg


