EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 690 V, 200 kA, compact size 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M3165
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 200 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590444514
Sonepar Artikelnummer
120802060
Hersteller Artikelnummer
170M3165
Hersteller Typ
200A 690V 1*/110 AR INDICATOR FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M3165
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
200 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.344 kg


