EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 690 V, 200 kA, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1470
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 200 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590441070
Sonepar Artikelnummer
120925297
Hersteller Artikelnummer
170M1470
Hersteller Typ
170M1470
Hersteller Artikel Nr.:
170M1470
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
200 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
73.8 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.272 kg


