Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 200A 1400V 1BKN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 200A 1400V 1BKN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5879

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006962

Sonepar Artikelnummer

121269134

Hersteller Artikelnummer

170E5879

Hersteller Typ

FUSE 200A 1400V 1BKN/80 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170E5879

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

60 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

81.1 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.211 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1400 V, Größe 1, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA