Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 2300A 1500V 4SBKN/120 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 2300A 1500V 4SBKN/120 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7269

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Bemessungsstrom - 4500 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590463973

Sonepar Artikelnummer

121269218

Hersteller Artikelnummer

170M7269

Hersteller Typ

FUSE 4500A 400V 4PKN/60 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M7269

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

400 V

Bemessungsstrom:

4500 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

440 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

58.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.973 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 4500 A, AC 400 V, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K