EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1000 V, 125 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M2674
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 125 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590442541
Sonepar Artikelnummer
120801203
Hersteller Artikelnummer
170M2674
Hersteller Typ
170M2674
Hersteller Artikel Nr.:
170M2674
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
125 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.5 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.207 kg


