EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M2668
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 250 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590442459
Sonepar Artikelnummer
120802055
Hersteller Artikelnummer
170M2668
Hersteller Typ
250A 690V AR 00TN/80 TYPE T IND. FU
Hersteller Artikel Nr.:
170M2668
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
250 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
645 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.224 kg


