Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 2500A 1000V 4SBKN/90AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 2500A 1000V 4SBKN/90AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7965

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021934

Sonepar Artikelnummer

121269222

Hersteller Artikelnummer

170M7965

Hersteller Typ

FUSE 3000A 800V 4SBKN/90 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M7965

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

3000 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

300 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.453 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 3000 A, AC 800 V, Größe 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K