Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 2500A 800V 4BKN/90 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 2500A 800V 4BKN/90 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7135

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Abschaltleistung - 150 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021316

Sonepar Artikelnummer

121269214

Hersteller Artikelnummer

170M7135

Hersteller Typ

SICHERUNG 2500A 800V 4BKN/90 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M7135

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

2500 A

Abschaltleistung:

150 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

275 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.860 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K