Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 250A 1250V 1FU/115 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 250A 1250V 1FU/115 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4690

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590313629

Sonepar Artikelnummer

121269161

Hersteller Artikelnummer

170M4690

Hersteller Typ

FUSE 250A 1250V 1FU/115 AR CU

Hersteller Artikel Nr.:

170M4690

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

60 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.659 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL