Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 250A 1400V 1/140 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 250A 1400V 1/140 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E5453

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006894

Sonepar Artikelnummer

121269133

Hersteller Artikelnummer

170E5453

Hersteller Typ

FUSE 250A 1400V 1/140 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170E5453

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

70 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

138 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.323 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1400 V, besondere DIN 1, aR, DIN, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA