EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 30 A, AC 700 V, DC 700 V, 200 kA, 15 x 73 mm, aR, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWP-30B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 700 V
Bemessungsspannung DC - 700 V
Bemessungsstrom - 30 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590500593
Sonepar Artikelnummer
120925812
Hersteller Artikelnummer
FWP-30B
Hersteller Typ
FWP-30B
Hersteller Artikel Nr.:
FWP-30B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
700 V
Bemessungsspannung DC:
700 V
Bemessungsstrom:
30 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
63.35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.025 kg


