Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 3000A 200V 3BKN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 3000A 200V 3BKN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6537

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 200 V

  • Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590462907

Sonepar Artikelnummer

121269195

Hersteller Artikelnummer

170M6537

Hersteller Typ

FUSE 3000A 200V 3BKN/50 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M6537

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

200 V

Bemessungsstrom:

3000 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

52.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.700 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 3000 A, AC 200 V, Größe 3, 76 x 92 x 50 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4