Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 3000A 500V 4BKN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 3000A 500V 4BKN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170T7027

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516022788

Sonepar Artikelnummer

121269231

Hersteller Artikelnummer

170T7027

Hersteller Typ

FUSE 1800A 660V 3SBKN/90 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170T7027

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

1800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

190 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

88.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.001 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 660 V, Größe 3, 70 x 90 x 147 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Sonderausführung, Absicherung von Netzgleichrichtern, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA