EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, 200 kA, compact size 1, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M3467
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 315 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590448055
Sonepar Artikelnummer
120802064
Hersteller Artikelnummer
170M3467
Hersteller Typ
FUSE 315A 690V 1*BKN/50 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M3467
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
315 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
50 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.264 kg


