EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 315 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590440899
Sonepar Artikelnummer
120802044
Hersteller Artikelnummer
170M1372
Hersteller Typ
315A 690V IEC AR 000/80 SQ BODY IND
Hersteller Artikel Nr.:
170M1372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
315 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
52 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
76.7 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg


