EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, 200 kA, size 1, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4460
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 315 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590453042
Sonepar Artikelnummer
120802068
Hersteller Artikelnummer
170M4460
Hersteller Typ
FUSE 315A 690V 1BKN/50 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M4460
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
315 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
51.1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.393 kg


