Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 315A 1250V 2BKN/80 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 315A 1250V 2BKN/80 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5440

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590339100

Sonepar Artikelnummer

121269175

Hersteller Artikelnummer

170M5440

Hersteller Typ

FUSE 315A 1250V 2BKN/80 AR CU

Hersteller Artikel Nr.:

170M5440

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

80.3 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.545 kg

0