Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 315A 690V 1GKN/50 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 315A 690V 1GKN/50 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4560

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590453493

Sonepar Artikelnummer

121269159

Hersteller Artikelnummer

170M4560

Hersteller Typ

FUSE 315A 690V 1GKN/50 AR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M4560

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

58 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

51 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.153 kg

0