EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, M8, quadratischer Körper mit bündigen Endkonta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M3418
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 350 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590447645
Sonepar Artikelnummer
120925301
Hersteller Artikelnummer
170M3418
Hersteller Typ
170M3418
Hersteller Artikel Nr.:
170M3418
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
350 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
50 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.247 kg


