EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 700 V, DC 700 V, 200 kA, 51x130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1418
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 125 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590440981
Sonepar Artikelnummer
121108766
Hersteller Artikelnummer
170M1418
Hersteller Typ
FUSE 125A 690V 000TN/80 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M1418
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
125 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg


