EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, DC 1000 V, 50 kA, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 350 A
Abschaltleistung - 50 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590441926
Sonepar Artikelnummer
120925300
Hersteller Artikelnummer
170M1830
Hersteller Typ
170M1830
Hersteller Artikel Nr.:
170M1830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
350 A
Abschaltleistung:
50 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
92.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.283 kg


