EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 355A, DC 1000V, Größe3, 76x92x91 mm, gPV, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV-355AF3
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 355 A
Abschaltleistung - 50 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590340625
Sonepar Artikelnummer
121240527
Hersteller Artikelnummer
PV-355AF3
Hersteller Typ
PV-355AF3
Hersteller Artikel Nr.:
PV-355AF3
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
355 A
Abschaltleistung:
50 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
51 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
91 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.482 kg


