Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 375A 1000V 2KN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 375A 1000V 2KN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E8591

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 375 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438773

Sonepar Artikelnummer

121269138

Hersteller Artikelnummer

170E8591

Hersteller Typ

FUSE 375A 1000V 2KN/110 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170E8591

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

375 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.840 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 375 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, DIN 43653