EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M2610
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590442183
Sonepar Artikelnummer
120802054
Hersteller Artikelnummer
170M2610
Hersteller Typ
40A 690V IEC GR 00/80 SQ. BODY IND.
Hersteller Artikel Nr.:
170M2610
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.215 kg


