EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, gR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, quadratischer Körper mit Messerkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1563D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590441261
Sonepar Artikelnummer
120802047
Hersteller Artikelnummer
170M1563D
Hersteller Typ
40A 690V GR DIN 000 HSDNH FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M1563D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.135 kg


