EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 700 V, 200 kA, 14 x 51 mm, aR, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWP-40A14F
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 700 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590420631
Sonepar Artikelnummer
120925813
Hersteller Artikelnummer
FWP-40A14F
Hersteller Typ
FWP-40A14F
Hersteller Artikel Nr.:
FWP-40A14F
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
700 V
Bemessungsspannung DC:
700 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg


