EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, 100 kA, size 3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6303
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 400 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516018866
Sonepar Artikelnummer
120801213
Hersteller Artikelnummer
170M6303
Hersteller Typ
170M6303
Hersteller Artikel Nr.:
170M6303
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
400 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.287 kg


