Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 400A 690V 1FU/115 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 400A 690V 1FU/115 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4712

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057026789

Sonepar Artikelnummer

121269164

Hersteller Artikelnummer

170M4712

Hersteller Typ

FUSE 400A 690V 1FU/115 AR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M4712

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

65 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.515 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, ohne Anzeige, 115 mm Achsen