EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, 200 kA, size 2, 59 x 59 x 120 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M5371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 450 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590456777
Sonepar Artikelnummer
120802071
Hersteller Artikelnummer
170M5371
Hersteller Typ
FUSE 450A 690V 2SHT AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M5371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
450 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
70 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.330 kg


