Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 1000V DIN 3 AR UR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 1000V DIN 3 AR UR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M8625

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590287326

Sonepar Artikelnummer

121269225

Hersteller Artikelnummer

170M8625

Hersteller Typ

1100A 1000V 3KN/110 AR INDICATOR FUSE

Hersteller Artikel Nr.:

170M8625

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

155 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.337 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 125 kA