Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 660V 1BTN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 660V 1BTN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5197

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439626

Sonepar Artikelnummer

121269147

Hersteller Artikelnummer

170L5197

Hersteller Typ

FUSE 400A 1000V 1/110 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170L5197

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

400 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

70 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.001 kg

0