Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 660V 1BTN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 450A 660V 1BTN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L5551

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439688

Sonepar Artikelnummer

121269148

Hersteller Artikelnummer

170L5551

Hersteller Typ

FUSE 450A 660V 1BTN/50 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170L5551

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

51 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.196 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 660 V, Größe 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA