EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 660 V, 200 kA, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170L5819
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 660 V
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590439763
Sonepar Artikelnummer
120802039
Hersteller Artikelnummer
170L5819
Hersteller Typ
FUSE 50A 660V DIN 00 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170L5819
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.207 kg


