EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1314
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590515504
Sonepar Artikelnummer
120925293
Hersteller Artikelnummer
170M1314
Hersteller Typ
170M1314
Hersteller Artikel Nr.:
170M1314
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
76.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.139 kg


