EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1BS104
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712135153
Sonepar Artikelnummer
121108769
Hersteller Artikelnummer
1BS104
Hersteller Typ
BUSS FUSEBLOCK 1BS104
Hersteller Artikel Nr.:
1BS104
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg
Sicherungszubehör, Sicherungsblock, superflink, 600 A, AC 600 V, UL, rechteckige Sicherungseinsätze, DIN 43653, Französische-Ausführung, US-Aufmachung, UL anerkannt, Guide No. IZLT2, File No. E14853, Lieferumfang Paarweise lieferbar


