EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, 200 kA, compact DIN 1, 45 x 45 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M3021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590443685
Sonepar Artikelnummer
120802059
Hersteller Artikelnummer
170M3021
Hersteller Typ
500A 690V 1*/80 AR INDICATOR FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M3021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
70 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
76.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.353 kg


